pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E120.713.0 LIGHT UP EARTH D=144 LED NEUTRAL WHITE W - 3.E120.713.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550606092

Codice prodotto

IGZ3.E120.713.0

Cod. produttore

3.E120.713.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Grado di protezione (IP):

IP68

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

175 mm

Diametro esterno:

144 mm

Carico max.:

5000 kg

Calpestabile da veicoli:

Apparecchio per illuminazione ad incasso, applicabile a pavimento o terreno , finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a led monocromatici di colore bianco, per illuminazione, ottica fissa, con alimentatore elettronico incorporato. La cornice, di forma rotonda, ha dimensione D=144 mm, il corpo e la cornice sono realizzati in acciaio inox AISI 304 con vetro in superficie sodico calcico extrachiaro, spessore 12mm. Corpo in acciaio inox sottoposto a verniciatura di colore nero. L'apparecchio viene fissato alla controcassa tramite due viti di tipo Torx che ne consentono l'ancoraggio. Completo di circuito LED. Per il cablaggio del prodotto si fa uso di un pressacavo in acciaio inox A2, con cavo di alimentazione uscente di lunghezza L=1200 mm tipo H07RNF 2x1 mm². Il cavo è corredato di un dispositivo di antitraspirazione (IP68) costituito da una giunzione siliconata collocata sul cavo di alimentazione e posizionata all'interno del prodotto. Disponibile controcassa per la posa in opera, ordinabile separatamente dal vano ottico in materiale plastico. L'insieme vetro, vano ottico, cornice e controcassa garantisce la resistenza ad un carico statico di 5000 kg. La temperatura superficiale massima del vetro è inferiore ai 40°C. Potenza nominale [W]: 9.7, Temperatura colore [K]: 4000, Flusso nominale [Lm]: 1250