IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E100.713.0 LIGHT UP D=80 LED NEUTRAL WHITE 4000K ME - 3.E100.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Corrente nominale - 350...350 mA
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591381
Codice prodotto
IGZ3.E100.713.0
Cod. produttore
3.E100.713.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
490...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
80 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
79 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì


