IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E092.713.0 LIGHT UP D50 LED NEUTRAL WHITE 4000 K LA - 3.E092.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591305
Codice prodotto
IGZ3.E092.713.0
Cod. produttore
3.E092.713.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Potenza totale:
1 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
140...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
50 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
71 mm
Carico max.:
5000 kg
Calpestabile da veicoli:
no