IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E084.713.0 LIGHT UP D=50 LED WARM WHITE 2700 K WALL - 3.E084.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Vetro opalino
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591220
Codice prodotto
IGZ3.E084.713.0
Cod. produttore
3.E084.713.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
350...350 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
120...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
71 mm
Diametro esterno:
50 mm
Carico max.:
2000 kg
Calpestabile da veicoli:
sì