IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E025.715.0 TWILIGHT D=323 1LED W/W 2000LM OTT.SIMM. - 3.E025.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Rialzo/attacco
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550546589
Codice prodotto
IGZ3.E025.715.0
Cod. produttore
3.E025.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di montaggio:
Rialzo/attacco
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Ottica regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Controllo remoto:
Senza
Con controllo wireless:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Con comando luci controllato dal programma:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Adatto per potenza lampada:
20.4...20.4 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2110...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
190 mm
Diametro:
323 mm
Adatto per dimensione treccia:
60...60 mm



