pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZQ2.015.0 CONTROFLANGIA IN FERRO PER PALO D=76 UFO - 3.BZQ2.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della treccia lato pilone - 76 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550360864

Codice prodotto

IGZ3.BZQ2.015.0

Cod. produttore

3.BZQ2.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro della treccia lato pilone:

76 mm

Controflangia ø76mm. Realizzata in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI