IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZN7.000.0 CONNET.AD Y IP68 A 5 POLI POLIAM.PER L - 3.BZN7.000.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Giunto/raccordo diritto
Confezione
1 PZ
EAN
8025550354290
Codice prodotto
IGZ3.BZN7.000.0
Cod. produttore
3.BZN7.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Giunto/raccordo diritto
Connettore lineare a 3 vie (Tipo Y) IP68 in tecnopolimero PA66 GF UL94 ad elevata resistenza meccanica e termica (40°C/+125°C).Doppio pressacavo idoneo per cavi di diametro D=8÷17mm, singolo pressacavo idoneo per cavi di diametro D=5÷13,5mm,morsettiera interna a 5 poli idonea per cavi con sezione max 4mm2.


