pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM6.015.0 CAPPEL.DI CHIUS.X PALO D=102 C/CODOLO D= - 3.BZM6.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZM6.015.0 CAPPEL.DI CHIUS.X PALO D=102 C/CODOLO D=

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Terminale/tappo di chiusura

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550377152

Codice prodotto

IGZ3.BZM6.015.0

Cod. produttore

3.BZM6.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Terminale/tappo di chiusura

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata (grigio).

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI