IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI8.001.0 BASETTA APPLIQUE X IPRO CORPO PICCOLO C/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8025550363100
Codice prodotto
IGZ3.BZI8.001.0
Cod. produttore
3.BZI8.001.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Basetta accessorio per istallazione a parete dei proiettori iPro corpo Piccolo. L'accessorio è realizzato in pressofusione in lega di alluminio sottoposto a verniciatura acrilica liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.