IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZI7.004.0 GR.CONNETT.MASCHIO E FEMMINA 5 POLI IP66 - 3.BZI7.004.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Cavo di connessione
Colore - Nero
Numero di fili - 3
Sezione nominale - 4 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8025550333592
Codice prodotto
IGZ3.BZI7.004.0
Cod. produttore
3.BZI7.004.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Cavo di connessione
Colore:
Nero
Numero di fili:
3
Sezione nominale:
4 mm²
Connettore Maschio + connettore Femmina IP66 a 5 poli in poliammide di colore nero. Idoneo per cavi di diametro D=10÷14mm e sezione max di 3x4mm2 - max 20A.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI


