pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZG3.015.0 TESTAPALO A TOPPA SU PALO D=60 PER LAVIN - 3.BZG3.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della treccia lato pilone - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550329274

Codice prodotto

IGZ3.BZG3.015.0

Cod. produttore

3.BZG3.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di rialzo

Materiale:

Alluminio

Diametro della treccia lato pilone:

60 mm

Testapalo per singolo proiettore Lavinia, per palo cilindrico di diametro 60 mm. L’innesto è in materiale metallico, ottenuto tramite estrusione di alluminio, fissato al palo tramite 3 grani posti a 120°. Il vano ottico è fissato al testapalo tramite dueviti di serraggio; inoltre due grani di sicurezza ne facilitano il montaggio. Questo sistema di giunzione permette la regolazione dell’inclinazione del gruppo ottico rispetto al manto stradale di ± 15°. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox. l testapalo è installabile su pali da 60 mm. Dimensioni (mm): ø150x195. Colore: Grigio.

IGUZZINI ILLUMINAZI

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI