IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZD6.065.0 VETRO DIFFONDENTE D=192 PER MAXIWOODY CO - 3.BZD6.065.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Materiale - Vetro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Strutturato
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8025550320936
Codice prodotto
IGZ3.BZD6.065.0
Cod. produttore
3.BZD6.065.0
Produttore
IGZ
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Materiale:
Vetro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Strutturato
Colore:
Altro
Diametro:
192 mm
Vetro diffondente. Colore: Nitric.

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI


