IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BZ33.000.0 BOX 188X278X130 PER ALIMENTATORI IP67 CO - 3.BZ33.000.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Lunghezza - 280 mm
Larghezza - 190 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8025550213399
Codice prodotto
IGZ3.BZ33.000.0
Cod. produttore
3.BZ33.000.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Lunghezza:
280 mm
Larghezza:
190 mm
Altezza:
130 mm
Box per alimentatori da guida DIN per 9856 . Dimensioni (mm): 280x190x130 .


