pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX84.747.0 INC.LASER BLAD.ESTERNI 15 LED WARM WHITE - 3.BX84.747.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 36.4 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025550517947

Codice prodotto

IGZ3.BX84.747.0

Cod. produttore

3.BX84.747.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

36.4 W

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

49 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

423 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

lunghezza di installazione:

406...0 mm

Built-in larghezza:

37...0 mm

Altezza di installazione:

65...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio miniaturizzato ad incasso rettangolare a quindici elementi ottici con sorgenti LED Warm White - ottica Spot fissa, DALI. Costituito da vano ottico (di forma rettangolare), cornice, vetro, cavo uscente e accessori di installazione da ordinare separatamente ove necessario. Vano ottico e cornice sono realizzati in lega di alluminio e sotto posti ad un processo di pretrattamento multi-step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillaturastrato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150°,che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Cornice portavetro completa con tappi di estremità in materiale plastico. Vetro di chiusura sodico calcico temperato, trasparente con serigrafia nera sul bordo, spessore 3mm, siliconato alla cornice. Guarnizioni in silicone interposte tra cornice porta-vetro e vano ottico. Ottica ad alta definizione in termoplastico metallizzato, integrata in posizione arretrata nello schermo antiabbagliamento nero. Molle di sostegno in acciaio inox AISI304. Fornito di box IP65 completo di alimentatore con cavo uscente per la connessione. Collegamento tra vano ottico e alimentatore tramite connettori ad innesto rapido IP68. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Dimensioni (mm): 423x49x65. Colore: Bianco / Nero (47). LED 31W 2700lm - valori della sorgente luminosa/36,4W 1860lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 51lm/W. Warm 3000K CRI 90. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 12°. Orientabilità: Fisso.