IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BX75.774.0 INC.LASER BLAD.ESTER.10 LED WARM WHITE W - 3.BX75.774.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 23.7 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8025550517688
Codice prodotto
IGZ3.BX75.774.0
Cod. produttore
3.BX75.774.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
23.7 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
EVG
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Adatto per potenza lampada:
21...21 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
49 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
291 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1840...0 lm
lunghezza di installazione:
274...0 mm
Built-in larghezza:
37...0 mm
Altezza di installazione:
65...0 mm


