IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BW79.715.0 IWAY D=170 CON 48 LED WARM WHITE H=1000 - 3.BW79.715.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iWay
EAN
8032089817455
Codice prodotto
IGZ3.BW79.715.0
Cod. produttore
3.BW79.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1750...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
1000 mm
Diametro:
170 mm


