pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV62.715.0 IPRO GRAN.C/25 LED WNC DMX SPOT - 3.BV62.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...6000 K

  • Potenza totale - 34 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550497317

Codice prodotto

IGZ3.BV62.715.0

Cod. produttore

3.BV62.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

2700...6000 K

Potenza totale:

34 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

200 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

25.5...25.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

192 mm

Lunghezza:

192 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio di illuminazione a proiezione finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED WNC (nr.8 led Warm 2700K, nr.9 led Neutral 4000k e nr.8 led Cool 6000K), ottica spot e controllo DMX512RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. L’apparecchio ècostituito da vano ottico/vano porta componenti e staffa di fissaggio a scomparsa. Vano ottico e cornice anteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio verniciati con finitura liscia (colore grigio RAL 9007) o texturizzata (colore bianco RAL 9016). Processo di verniciatura con pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivosuperficiale) e sigillatura (strato nanostrutturato ai silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilicaliquida, cotta a 150°C, che fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico calcicotemprato con serigrafia personalizzata, spessore 5mm, siliconato alla cornice. La cornice è solidale al vano ottico tramite due vitiimperdibili M5 in acciaio inox AISI 304 e cavetto di sicurezza in acciaio zincato. Completo di piastra multiled di potenza con singoliled di colore bianco da 2700K, 4000K e 6000K (WNC), alimentatore elettronico incorporato e scheda di controllo DMX512-RDM.Provvisto di ottiche con lente in materiale plastico (metacrilato) con emissione spot. Vano porta componenti, ricavato nella parteposteriore dell’apparecchio, predisposto per l’alloggiamento del gruppo di alimentazione, quest’ultimo viene fissato con viti imperdibilisu piastra removibile realizzata in acciaio zincato. L’accesso al gruppo di alimentazione avviene tramite portello di chiusuraposteriore realizzato in lega di alluminio verniciato e fissato al corpo prodotto con quattro viti imperdibili M5 in acciaio inox AISI 304ecavo di sicurezza. iPro è orientabile rispetto all’orizzontale (+95°/ 5°) per mezzo di una staffa, realizzata in estrusione di alluminio,sulla quale viene serigrafata la scala graduata (passo 15°). Le guarnizioni siliconiche interne garantiscono la tenuta stagna IP66.Predisposizione per cablaggio passante tramite doppio pressacavo M24x1,5 in ottone nichelato (idoneo per cavi di diametro 7÷16mm). Ogni cavo può alloggiare sia il segnale DMX che l'alimentazione di rete. Tutte le viterie esterne utilizzate sono in acciaioinox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 192x192x200. Colore; Grigio (15). LED 25,5W 2300lm - valori della sorgente luminosa. 34W 1582lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 46lm/W. Tunable White i. Gruppo Elettronico DMX-RDM dimmerabile incluso. Ottica: S - Spot 10°.