pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BV42.715.0 IROUND GRAN.INCS.FISSO LED NEUT.WHIT.DAL - 3.BV42.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 34.1 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8025550448586

Codice prodotto

IGZ3.BV42.715.0

Cod. produttore

3.BV42.715.0

Produttore

IGZ

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

34.1 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

228 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

31...31 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4600...0 lm

Altezza di installazione:

240...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio di illuminazione downlight a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a Led COB neutral white con ottica Flood fissa. Costituito da vano ottico (di forma circolare), cornice, box componenti laterale e controcassa da ordinare separatamente ove necessaria. V; vetro di chiusura sodico calcico temprato, trasparente con serigrafia personalizzata nel bordo, spessore 5mm, siliconato alla cornice. Completo di circuito a Led COB monocromatico nel colore Neutral White, ottica con riflettore in alluminio superpuro 99,93% con trattamento di anodizzazione e brillantatura e alimentatore elettronico incorporato DALI. Ad incasso su controsoffitti di spessore da 5÷50mm. Foro di preparazione sul controsoffitto ø=125mm. Installazione su soffitti in calcestruzzo tramite controcassa da ordinare separatamente. Dimensioni (mm): ø228x240. Colore: Grigio (15) . LED 31W 4600lm - valori della sorgente luminosa. 34,1W 3497lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 102lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico DALI dimmerabile incluso. Ottica: WF - Wide Flood 54°. Orientabilità: Fisso.