pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BU28.701.0 TRICK APPLIQ.D=110 C/6 LED WAR.WHIT.LAMA - 3.BU28.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550487479

Codice prodotto

IGZ3.BU28.701.0

Cod. produttore

3.BU28.701.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

720...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

140 mm

Diametro esterno:

110 mm

Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica Effetto Lama di luce brevettata. Il prodotto è costituito da una basetta di supporto e schermo. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. L'ottica è realizzata in metacrilato . Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. Installazione a parete e soffitto tramite piastra di aggancio a muro in acciaio inox. Prodotto fornito con cavo uscente L=200mm. Alimentatore elettronico da ordinare separatamente. LED 5W, 720lm. Efficienza luminosa (lm/W): 5. Warm 3000K CRI80. Ottica: Lama di luce. Orientabilità: fisso. Colore: Bianco.