IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK11.715.0 IPRO MICRO UP/DOWN C/2 LED WARM WHITE WI - 3.BK11.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPro micro
EAN
8025550346981
Codice prodotto
IGZ3.BK11.715.0
Cod. produttore
3.BK11.715.0
Produttore
IGZ
Applique Up/Down per esterni - 2x(1,5W) 2x150lm - Led Warm White - alimentatore elettronico integrato Vin=100÷240Vac - ottica Wide Flood Up/Down. Applique da esterni a doppia emissione luminosa, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led warm white, con ottica wide flood Up/Down. Istallazione a parete tramite apposita piastra in acciaio. L’apparecchio è costituito da vano ottico, basetta posteriore e piastra per fissaggio a parete. Vano ottico, basetta posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) o liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; piastra a parete in acciaio inox Aisi 304. Doppio vetro di sicurezza sodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma L=500mm; Doppio circuito elettronico con led di colore warm white e riflettori interni in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione; completo di alimentatore elettronico integrato Vin 100÷240Vac 50/60Hz. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Led Life Time con flusso residuo a 80% (L80): >100.000h a Ta 25°C e >100.000h a Ta 40°C.



