pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK04.715.0 IPRO MICRO APPLIQ.C/1 LED NEUT.WHITE WID - 3.BK04.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale della copertura - Vetro strutturato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550346844

Codice prodotto

IGZ3.BK04.715.0

Cod. produttore

3.BK04.715.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Larghezza:

71 mm

Altezza/profondità:

56 mm

Lunghezza:

51 mm

Applique da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica wideflood. Istallazione a parete tramite apposita basetta. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo superiore e basetta per fissaggioa parete. Vano ottico, tappo superiroe e basetta realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida (finitura grigia) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezza sodico-calcicotemprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavi uscenti in FEP di lunghezza L=150mm. Circuito elettronico con led di colore neutral white e riflettore interno in materiale termoplastico ad alto grado di riflessione; alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 700mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inox A2. Lecaratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Istallazione a parete tramite apposta basetta in alluminio. Per il fissaggio utilizzare tasselli ancoranti per calcestruzzo, cemento e mattone pieno. Possibilità di istallare il prodotto con il fascio luminoso rivolto verso ogni direzione possibile (alto, basso, a destra, a sinistra, obliquo, etc etc). LED 1W, 150lm. Efficienza luminosa (lm/W): 44. Neutral 4000K CRI75. Ottica: VWF - Very Wide Flood 84°.