IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ95.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED WARM WHITE SPO - 3.BJ95.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
iPro micro
EAN
8025550346660
Codice prodotto
IGZ3.BJ95.715.0
Cod. produttore
3.BJ95.715.0
Produttore
IGZ
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
4.7...4.7 W
Lunghezza:
51 mm
Larghezza:
51 mm
Altezza/profondità:
77 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no