pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ94.701.0 IPRO MICRO C/STAF.E 3 LED NEUTRAL WHITE - 3.BJ94.701.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550346639

Codice prodotto

IGZ3.BJ94.701.0

Cod. produttore

3.BJ94.701.0

Produttore

IGZ

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

4.7...4.7 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

390...0 lm

Lunghezza:

51 mm

Larghezza:

51 mm

Altezza/profondità:

56 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterni a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose a Led neutral white, con ottica spot. Installazione apavimento, parete soffitto tramite apposita staffa orentabile. L’apparecchio è costituito da vano ottico, tappo posteriore e staffaorientabile. Vano ottico e tappo posteriore realizzati in pressofusione in lega di alluminio sottoposti a verniciatura acrilica liquida texturizzata (finitura bianca) ad elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV; Vetro di sicurezzasodico-calcico temprato trasparente, con serigrafia grigia personalizzata, spessore 4mm, siliconato al vano ottico. Staffa di fissaggio orientabile in alluminio verniciato; fornito di singolo pressacavo M14x1 in acciaio inox e cavo uscente in gomma nero completo di muffola antitraspirazione L=300mm; Circuito elettronico con led di colore neutral white e ottica con lente in materiale termoplastico(metacrilato); alimentatore elettronico da ordinare separatamente (max 500mA). Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio inoxA2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN60598-1 e particolari. Dimensioni (mm): 51x51x56. LED 4,7W 390lm - valori della sorgente luminosa. 4,7W 226lm - valori di sistema i. Efficienza luminosa (valore di sistema): 48lm/W. Neutral 4000K CRI 80. Gruppo Elettronico non fornito. Ottica: M - Medium 18°. Orientabilità: Direzionale.