IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BJ90.715.0 IPRO MICRO C/STAF.E 1 LED NEUT.WHITE SUP - 3.BJ90.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 2.2 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita' - Girevole
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8025550346561
Codice prodotto
IGZ3.BJ90.715.0
Cod. produttore
3.BJ90.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
2.2 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio estremamente stretto 5-10°
Orientabilita':
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
70-79 (classe 2A)
Diametro esterno:
51 mm
Altezza/profondità:
77 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
2.2...2.2 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
56 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Corrente nominale:
700...700 mA
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì