IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG37.715.0 IPRO GRAN.C/25 LED NEUTRAL WHITE MEDIUM - 3.BG37.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8025550328895
Codice prodotto
IGZ3.BG37.715.0
Cod. produttore
3.BG37.715.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
200 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
192 mm
Lunghezza:
192 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2430...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI