IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BG19.715.0 IWAY D=90 H=610 CON 1 LED NEUTRAL WHITE - 3.BG19.715.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550322718
Codice prodotto
IGZ3.BG19.715.0
Cod. produttore
3.BG19.715.0
Produttore
IGZ
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Altezza/profondità:
610 mm
Diametro:
90 mm


