IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BB28.715.0 MAXIWOODY PICC.C/36 LED NEUTRAL WHITE DA - 3.BB28.715.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Apparecchio cablato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8025550203260
Codice prodotto
IGZ3.BB28.715.0
Cod. produttore
3.BB28.715.0
Produttore
IGZ
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Riflettore:
Ultra brillante
Diametro esterno:
315 mm
Altezza/profondità:
358 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per potenza lampada:
42...42 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
36
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI