pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT4.713.0 TYPHA 1,5W LED NEUT.WHITE H=1300 C/CAV.3 - 3.ADT4.713.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032089410359

Codice prodotto

IGZ3.ADT4.713.0

Cod. produttore

3.ADT4.713.0

Produttore

IGZ

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

50...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

1300 mm

Diametro:

15 mm

Sistema di illuminazione a luce diffusa, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose LED. Costituito da corpo porta led, schermo diffusore. Corpo inferiore realizzato in acciaio Inox AISI316. Completo di circuito Led di potenza da 1,7W Neutral White e ottica con lente in materiale plastico Spot, contenuti all'interno del corpo in acciaio inox. Elemento diffusore realizzato con doppio tubolare (interno in metacrilato, esterno in policarbonato) con trattamento anti-UV, di diametro esterno D=15mm, H=1300mm. Lo schermo diffusore è installato al corpo porta-led tramite apposita sede fornita di guarnizione e grano di fissaggio. Fornito di cavo uscente multipolare L=3000mm. Viteria esterna in acciaio inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e particolari. Prodotto fornito di rosetta e contro-dado per fissaggio su piastra con fori di diametro 23mm. Per istallazione multipla disponibile apposita base di supporto da ordinare separatamente. Il prodotto necessita di alimentatore elettronico da ordinare separatamente (500mA). LED 1.7W, 50lm. Efficienza luminosa (lm/W): 33. Neutral 4000K CRI80. Colore: Acciaio.