IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.ADT0.713.0 TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H=1000 C/PI - 3.ADT0.713.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Acciaio inox
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8032089410236
Codice prodotto
IGZ3.ADT0.713.0
Cod. produttore
3.ADT0.713.0
Produttore
IGZ
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
50...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Altezza/profondità:
1000 mm
Diametro:
15 mm


