IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.8324.001.0 INC.PIXEL GRAN.20-35-70-150W HIT 230V C/ - 3.8324.001.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena a vapori metallici
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - G12
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550020492
Codice prodotto
IGZ3.8324.001.0
Cod. produttore
3.8324.001.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
Lampada alogena a vapori metallici
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
G12
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
5200...0 lm
Diametro esterno:
195 mm
Altezza di installazione:
203...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI