IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6159.015.0 FLANGIA INTERMED. FE. ZINC.X PALO D=120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8032089922760
Codice prodotto
IGZ3.6159.015.0
Cod. produttore
3.6159.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Realizzato in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C.