pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6158.015.0 BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L1500 PAL - 3.6158.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della treccia lato pilone - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550356072

Codice prodotto

IGZ3.6158.015.0

Cod. produttore

3.6158.015.0

Produttore

IGZ

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Elemento di rialzo

Materiale:

Acciaio

Diametro della treccia lato pilone:

120 mm

tubolare in acciaio zincatura a caldo e sottoposto a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120° C, verniciatura liquida grigia testurizzata RAL 9007, cottura a 150° C. Braccio completo di tirante in acciaio inox, fissaggio al palo tramite 2 viti M6. Colore: Grigio

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI