IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6130.015.0 BRACCIO SINGOLO FE.L=900 X PALO D=120 NE - 3.6130.015.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di rialzo
Materiale - Acciaio
Numero di bracci dell'elemento rialzato - 1
Diametro della treccia lato pilone - 120 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistema Cut-Off
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8025550320431
Codice prodotto
IGZ3.6130.015.0
Cod. produttore
3.6130.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di rialzo
Materiale:
Acciaio
Numero di bracci dell'elemento rialzato:
1
Diametro della treccia lato pilone:
120 mm
Braccio in acciaiozincato a caldo sottposto a verniciatura liquida acrilica. Colore: Grigio



