pagina iniziale
in esaurimento

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5633.015.0 LAMP.APPL.KRISS LUCE GENER.SOPR.SOTT.150 - 3.5633.015.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550045396

Codice prodotto

IGZ3.5633.015.0

Cod. produttore

3.5633.015.0

Produttore

IGZ

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

RX7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

150 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

205 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

165 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Kriss 150 W QT-DE

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI

Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI