pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.5194.715.0 IPLAN APPL.MICROP.C/LED NEUT.WHITE DALI - 3.5194.715.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale della copertura - Plastica strutturata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550463374

Codice prodotto

IGZ3.5194.715.0

Cod. produttore

3.5194.715.0

Produttore

IGZ

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4300...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

640 mm

Altezza/profondità:

247 mm

Lunghezza:

50 mm

Applique da interni ad emissione diretta/indiretta finalizzato all’impiego di sorgente LED neutral white (4000K). Ripartizione del flusso luminoso 50% down light, 50% uplight.Il vano ottico del prodotto è realizzato con profili laterali in estrusione di alluminio, testate di chiusura in policarbonato stampato ad iniezione e carter di copertura interno in lamiera di acciaio. Il prodotto è sottoposto a verniciatura a liquido. il sistema ottico è costituito da uno schermo MPO in metacrilato, che permette dicontrollare in modo preciso la direzione della luce emessa della sorgente LED. Mantenimento della luminanza secondo le normative EN12464-1 UGR<19 ideale per uffici e ambienti di lavoro con videoterminali. Ad applique. L'applicazione a parete è consentitatramite una basetta in alluminio, con piastra di supporto interna in lamiera di acciaio zincato. LED 32W, 4300lm. Efficienza luminosa (lm/W): 80. Neutral 4000K CRI80. Ottica: UGR - Luminanza controllata UGR<19. Gruppo DALI incluso.