IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1173.015.0 AGGANCIO X LINGOT.GRAN-PICC.A PARE/TERR. - 3.1173.015.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8025550013517
Codice prodotto
IGZ3.1173.015.0
Cod. produttore
3.1173.015.0
Produttore
IGZ
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Colore:
Grigio
Piastra in ghisa per aggancio a terreno e/o a parete di proiettori Lingotto a scarica. La forma ad "L"della piastra è studiata per l'applicazione tramite viti del box portacomponenti del prodotto lingotto sul lato lungo della piastra; l'applicazione a terreno o a parete avviene con fisher da serrere sulle asole praticate sul lato corto della piastra. Sullo stesso lato è previsto il foro per il passaggio del cavo di alimentazione.
Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI


