pagina iniziale

IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1154.024.0 VETRO PRISM.DIFFON.(VERS.LED) 141X141 X - 3.1154.024.0

IGUZZINI ILLUMINAZI
copiacopia
IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.1154.024.0 VETRO PRISM.DIFFON.(VERS.LED) 141X141 X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Vetro

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 141 mm

  • Larghezza - 141 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550329021

Codice prodotto

IGZ3.1154.024.0

Cod. produttore

3.1154.024.0

Produttore

IGZ

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

141 mm

Larghezza:

141 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro sodico calcico prismato diffondente per iPro corpo Grande. Ideale nell'utilizzo di prodotti con sorgenti LED. Colore: Trasparente incolore.