OMRON ELECTRONICS - Timer elettronico H3DK-S, 22,5mm, multiscala, multifunzione, multitensione, 2 uscite SPDT ritardate, guida DIN. - H3DKS2ACDC24240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello - Sì
Innestabile su contattore - No
Funzione ritardata all'eccitazione - Sì
Funzione ritardata alla diseccitazione - No
Confezione
1 PZ
EAN
4548583744998
Codice prodotto
GOH3DKS2ACDC24240
Cod. produttore
H3DKS2ACDC24240
Produttore
OMRH3DKS2ACDC24240
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per montaggio su guida a cappello:
Sì
Innestabile su contattore:
No
Funzione ritardata all'eccitazione:
Sì
Funzione ritardata alla diseccitazione:
No
Funzione passante con ritardo all'eccitazione:
Sì
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione:
No
Funzione stella/triangolo:
No
Funzione formazione d'impulsi:
No
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso:
No
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso:
Sì
Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile:
No
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile:
Sì
Intervallo di tempo:
0.1÷4320000 s
Telecomando possibile:
No
Adatto solo per telecomando:
No
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24÷240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24÷240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24÷240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura:
0
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore:
2
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate:
No
Con uscita semiconduttore:
No
Corrente nominale:
5 A
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
79 mm
Profondità:
100 mm
Un prodotto OMRON ELECTRONICS
Scopri la serie OMRON ELECTRONICS


