pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Contattore TeSys LC1D - 3 poli - 12 A - 230 Vca - confezione multipla - LC1D12P7TQ

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - Contattore TeSys LC1D - 3 poli - 12 A - 230 Vca - confezione multipla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110349313

Codice prodotto

TELC1D12P7TQ

Cod. produttore

LC1D12P7TQ

Produttore

SNRLC1D12P7TQ

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

25 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

7.5 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per quadro di distribuzione:

No

Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 12 A/690 V AC-3/3e (4kW@400V). Fornisce una bobina CA da 230 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Confezione da 10 unità. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC