IGUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.BK32.715.0 IPRO MINI APPLIQ.C/3 LED WARM WHITE FLOO - 3.BK32.715.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8025550347407
Codice prodotto
IGZ3.BK32.715.0
Cod. produttore
3.BK32.715.0
Produttore
IGZ
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
81 mm
Altezza/profondità:
86 mm
Lunghezza:
81 mm

Un prodotto IGUZZINI ILLUMINAZI
Scopri la serie IGUZZINI ILLUMINAZI


