pagina iniziale

IESS SRL - EAASE138PX RIVEL. MULTIGAS PELLISTOR ATEX IP65 RELE - SE138PX

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASE138PX RIVEL. MULTIGAS PELLISTOR ATEX IP65 RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003925063

Codice prodotto

EAASE138PX

Cod. produttore

SE138PX

Produttore

EAA

Rilevatore per vari tipi di GAS con cella pellistor. Rivelatore per vari tipi di GAS con sensore pellistor con grado di protezione IP65. Taratura a richiesta per GAS: acetato di etile, acetone, alcool isopropilico, ammoniaca, eptano, esano, etanolo, etilene, metanolo, metiletilchetone, ottano, pentano, propano, toluene. Soglia d'intervento 0 ? 100 % LIE, vita media in aria pulita 5 anni, pressione di funzionamento atmosferica ?10%. Tempo di risposta T90 60s, ripetibilita 5% del segnale, precisione ? 10%,deriva a lungo termine; ? 5% LIE anno. 3 uscite a rele di allarme (soglia 1, 2 e 3), 1 uscita a rele per guasto, un'uscita 4 ? 20 mA lineare per collegamento a centrali CE. Dimensioni 190 x 105 x 83 mm, temperatura/umidita di immagazzinamento -20 ? + 55?C / 5 ? 95 % RH non condensata, Temperatura/umidita di funzionamento -10 ? + 50 ?C / 10?90 % RH non condensata. Alimentazione 12?24Vcc (-10/+15%) 3W, assorbimento 3W @ 12Vcc, 3W @ 24Vcc. Cartuccia sensore sostituibile cod. ZSK05, modo di protezione II 2G EEx d IIC T6. Su richiesta.