pagina iniziale

IESS SRL - EAASDT6009F SENS. DT 23 M. ANTISTR.ACCEC.MASCH. 9.9 - SDT6009F

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAASDT6009F SENS. DT 23 M. ANTISTR.ACCEC.MASCH. 9.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001193907

Codice prodotto

EAASDT6009F

Cod. produttore

SDT6009F

Produttore

EAA

Sensore DT con funzioni di antiaccecamento, antistrisciamento e antimascheramento, portata 23 m, frequenza 9.9 GHz. Sensore volumetrico a doppia tecnologia con funzione antistrisciamento, portata operativa 23 m, con frequenza MW 9.9GHz. Montaggio a parete o ad angolo con snodo opzionale mod. SND600. Dispositivo antimascheramento sezione MW e doppio circuito antiaccecamento sezione IR con TX-RX, antistrisciamento. Alimentazione 12 Vcc, assorbimento a riposo 52 mA, in allarme 53 mA, dimensioni L 72 x H 138x P 56 mm, peso 150 g. Conforme EN50131-2-4 grado 3 (grado 1 se si utilizza lo snodo opzionale SND600).