pagina iniziale

IESS SRL - EAARIVERM2NEXT CONCENTRATORE NEXT 2ING.CAB+2 REL - RIVERM2NEXT

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAARIVERM2NEXT CONCENTRATORE NEXT 2ING.CAB+2 REL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004657215

Codice prodotto

EAARIVERM2NEXT

Cod. produttore

RIVERM2NEXT

Produttore

EAA

Concentratore seriale Iess Bus System Next a 2 ingressi cablati con 2 uscite rele. Compatibile con centrali mod. ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000. Retro compatibile con tutte le centrali dotate di interfaccia Iess Bus System (GENIODOMO, GENIOPLUS, serie FlexEnergy, serie ETR). Gestione di 2 ingressi con bilanciamento configurabile. Molteplici modalita di indirizzamento (tra cui auto indirizzamento, solo su centrali ETREX100, ETREX200 ed ETREX1000). Bilanciamento ingressi programmabile. Supporto browser dedicato IBSNextManager per indirizzamento e diagnostica. Dimensioni: L 44 ? H 25 ? P 12 mm. Peso: 85 g. Assorbimento: 10 mA massimo. Alimentazione: 12 Vcc.Conforme EN50131-3 grado 2-4 in base al sistema in cui e inserito.