pagina iniziale

IESS SRL - EAAKIT9007 KIT MONO+1000RF011+RF013+1DISRFE+1BANDAL - KIT9007

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIT9007 KIT MONO+1000RF011+RF013+1DISRFE+1BANDAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075955281

Codice prodotto

EAAKIT9007

Cod. produttore

KIT9007

Produttore

EAA

KIT composto da 1 Monoantenna autotarante acciao e pennello in pelxiglas RF 8,2 Mhz, 1000 etichette RF011, 1000 RF013 bianchi, 1 DISRFE, 1 BANDAL120 KIT composto da: 1 8200MA Monoantenna autotarante Struttora in acciao pennello in pelxiglas Radiofrequnza 8,2 Mhz Rilevazione etichette da 70 a 100 cm max in base al tipo di etichetta Completa di alimentatore Compatibile con etichette disattivabili e non disattivabili Sincronizzazione interna 50 Hz con altre antenne nello stesso ambiente. 1000 RF011 Etichetta adesiva RF 8,2 Mhz Disattivabile Finto barcode 40x40 mm Confezione minima ordinabile 1000 Pz 1000 RF013 Etichetta adesiva RF 8,2 Mhz Disattivabile Finto barcode 50x50 mm Confezione minima ordinabile 1000 Pz 1 DISRFE Disattivatore elettronico Per punto cassa Adatto per etichette adesive disattivabili Compatibile con RF010-011-014-012-013 1 BANDAL120 Canala da pavimento per passaggio cavi In alluminio antisdruciolo Schiena d'asino Lunghezza 120 cm