pagina iniziale

IESS SRL - EAAKIT9005TL KIT MONO+1000RF077 E PIN+1MCDSO+1BANDAL1 - KIT9005TL

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKIT9005TL KIT MONO+1000RF077 E PIN+1MCDSO+1BANDAL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076347580

Codice prodotto

EAAKIT9005TL

Cod. produttore

KIT9005TL

Produttore

EAA

Kit composto da 1 Monoantenna autorante RF 8,2 Mhz mod. 8200MA, 1000 etichette RF077, 1000 chiodi PIN16TL, 1 distaccatore MCDSO, 1 canala BANDAL120 KIT composto da: 1 8200MA Monoantenna autotarante Struttora in acciao pennello in plexiglass Radiofrequenza 8,2 Mhz Rilevazione etichette da 70 a 100 cm max in base al tipo di etichetta Completa di alimentatore Compatibile con etichette disattivabili e non disattivabili Sincronizzazione interna 50 Hz con altre antenne nello stesso ambiente. 1000 RF077 Etichetta non disattivabile Misure diametro 50mm Necessita a completamento di PIN o FLEXCP (non compresi) Adatta per protezione abbigliamento, pelletteria, ecc. RF 8,2 Mhz Necessita di distaccatore MCDSO 1000 PIN16TL Chiodo testa piatta in acciaio per etichette RF064-077-066 lunghezza 16mm 1 MCDSO Distaccatore magnetico Applicazione da tavolo Per etichette non disattivabili Compatibile con mod RF058-064-077-066 1 BANDAL120 Canala da pavimento per passaggio cavi In alluminio antisdruciolo Schiena d'asino Lunghezza 120 cm