IESS SRL - EAAKGATE MODULO PASSIVO KEY ACCESS X SINGOLA PORT - KGATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004470807
Codice prodotto
EAAKGATE
Cod. produttore
KGATE
Produttore
EAA
Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi, singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) linea Key Access. Modulo passivo di interfaccia per il controllo degli accessi di una singola porta (1 lettore IN e 1 lettore OUT) linea Key Access. Compatibilita: interfaccia passiva di controllo porta governata dai controllori KCONTROL, KCONTROLP e dalle centrali antintrusione serie ETREX. Ingressi: 5 ingressi programmabili pulsante di uscita, stato porta, 1 ingresso libero, 1 richiesta inserimento, 1 tamper). 2 ingressi per lettori esterni. Uscite: 7 uscite (2 a rele max 30 V 1 A, 5 open collector max 30 mA). Corrente massima uscita O.C.: 30 mA. Temperature operative: -10 - 55 ?C. Alimentazione: 12 V. Peso: 107 g. Dimensioni: L 129 ? H 80 ? P 20 mm. Umidita relativa: 93% max. Alimentazione: 12 Vcc. Assorbimento a riposo: 10 mA. massimo: 26mA


