pagina iniziale

IESS SRL - EAAKELT9PSW ALIMENTATORE SUPERVISIONABILE DA LOOP KE - KELT9PSW

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKELT9PSW ALIMENTATORE SUPERVISIONABILE DA LOOP KE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001132531

Codice prodotto

EAAKELT9PSW

Cod. produttore

KELT9PSW

Produttore

EAA

Alimentatore supervisionabile da loop per centrali serie KELT9. Alimentatore supervisionabile da loop per centrali serie KELT9. Supervisione da loop KELT9L2 e KELT9L4 tramite scheda KELT9PSL, massimo 15 alimentatori per loop, pannello frontale sinottico con tasti funzione. Ingressi: 1 ingresso per attivazione del rele di allarme, 1 ingresso per attivazione circuito sounder, uscite: 2 uscite rele non supervisionate per guasto (NC) e allarme incendio; 1 uscita supervisionata di alimentazione ausiliaria. Monitoraggio stato alimentazione e batteria, uscita alimentazione ausiliaria: tensione nominale 27,5 Vdc, corrente erogata massima 900 mA, protetta da cortocircuiti, circuito sounder convenzionali: tensione nominale 27,5 Vdc, corrente erogata massima 900 mA, supervisionato e protetto da cortocircuiti, corrente totale erogata 1,7 A, corrente disponibile per il campo 900 mA. Alimentazione 230 Vac, dimensioni: L 273 x H 404 x P 107 mm, peso 1,7 kg, batterie allocabili 2 x 12V 7Ah. Certificazione CPR 305/2011 EN54-2, EN 54-4 ed EN54-13 (in abbinamento a centrali della serie KELT).