pagina iniziale

IESS SRL - EAAKELT9L4 SCHEDA ESPANSIONE 4 LOOP X SERIE KELT. - KELT9L4

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKELT9L4 SCHEDA ESPANSIONE 4 LOOP X SERIE KELT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000449760

Codice prodotto

EAAKELT9L4

Cod. produttore

KELT9L4

Produttore

EAA

Scheda di espansione 4 loop per centrali serie KELT. Fino a 500 dispositivi gestiti (in 2 loop da 250 oppure in 4 loop da 125), corrente massima sui loop: 1 A + 1 A in configurazione 2 loop, 1A + 1A + 1A + 1A in configurazione 4 loop, fino a 32 + 32 sounder in configurazione 2 loop, 32 + 32 + 32 + 32 in configurazione 4 loop. Dimensioni: L 140 x H 75 x P 23 mm, alimentazione 24 Vcc dalla centrale. Certificazione CPR 305/2011 EN54-2.