pagina iniziale

IESS SRL - EAAKELT9CONSOLE PANNELLO RIPETITORE CENTRALI SERIE KELT9 - KELT9CONSOLE

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAAKELT9CONSOLE PANNELLO RIPETITORE CENTRALI SERIE KELT9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001132517

Codice prodotto

EAAKELT9CONSOLE

Cod. produttore

KELT9CONSOLE

Produttore

EAA

Pannello ripetitore per centrali serie KELT9 integrabile in un network di centrali e pannelli ripetitori. 32 nodi massimo nella rete, connessione alla centrale tramite RS-422, LED di colore diverso, display LCD retroilluminato da 240 x 64 pixel. Dimensioni L 256 x H 194 x P 75 mm, peso 760 g (peso prodotto imballato), condizioni operative -10/+50 ?C - 85% U.r; assorbimento 65 mA (a riposo), alimentazione 28,5 Vcc da alimentatore esterno. Certificazione CPR 305/2011 EN54-2 e EN54-13.