IESS SRL - EAABEL250DF4 BARRIERA IR 4 RAGGI 250M INT/EST - BEL250DF4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075114596
Codice prodotto
EAABEL250DF4
Cod. produttore
BEL250DF4
Produttore
EAA
Barriera IR a 4 raggi 4 frequenze, da interno-esterno portata max 200m, con circuito di Disqualifica. Barriera da esterno/interno con 4 raggi ad IR attivo. Portata operativa 250m. Circuito di disqualifica segnale integrato per zone soggette a nebbia intensa. Quadrupli raggi infrarossi configurati in And a coppia (filtro digitale). 4 frequenze selezionabili per l'installazione di barriere multiple nello stesso asse. Munite di mirino di puntamento integrato per una facile regolazione. Installabili a parete, palo, oppure inseribili in colonna serie AN con accessorio ANCP1 (non di serie). Velocità di risposta regolabile da 0,3 - 6,9 m/s Uscita di allarme con contatti C/NA/NC , 30V - 0,5A Max Uscita disqualifica con contatti C/NA/NC , 30V - 0,5A Max Uscita Tamper con contatti NC liberi da potenziale. Alimentazione da 10,5 - 28 Vcc. Temperatura di funzionamento: -25°C / 55°C Assorbimento 150 mA. Dimensioni h 363 x l 99 x p 104.


